text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ ČELNÍ ŠT. KLEŠTĚ 6701-160MM


Nůžky s vysokou pákou na koncové řezy S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Vysoký řezný výkon s malou námahou díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,5 mm: Schneidwerte har

Objednací číslo K1067.100.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 240
Type End Cutting Nipper

Popis

Nůžky s vysokou pákou na koncové řezy S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Vysoký řezný výkon s malou námahou díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,5 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 67 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.