text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SET OF CIRCLIP PLIERS 325 MM


Sada kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější pojistné kroužky. Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Pevný plastový prodejní obal, vhodný i pro skladování kleští. Obsahuje běžné přesné kleště na pojistné kroužky pro nejvyšší požadavky, pro vnitřní a vnější pojistné kroužky. 4 díly. samoobslužná karta/blistr. Obsah: 1 x 44 11 J

Objednací číslo 3V301548
Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 4
Počet kleští na pojistné kroužky 4
Značka Knipex
Type Circlip Pliers Set
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 4
Počet kleští na pojistné kroužky 4
Značka Knipex
Type Circlip Pliers Set

Popis

Sada kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější pojistné kroužky. Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Pevný plastový prodejní obal, vhodný i pro skladování kleští. Obsahuje běžné přesné kleště na pojistné kroužky pro nejvyšší požadavky, pro vnitřní a vnější pojistné kroužky. 4 díly. samoobslužná karta/blistr. Obsah: 1 x 44 11 J1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky v otvorech (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky v otvorech (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 10 - 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 19 - 60 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V301548
EAN 4003773077640
UBB 500513369693
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 20 03 V02
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.