text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEGR KLEŠTĚ 46 4620A61570MM


Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5254 B, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 252 - 400 mm: 4,5 mm

Article number K1046.020.570
Design Pravoúhlý
Délka (mm) 580
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Packed per 1

Specifications

Design Pravoúhlý
Délka (mm) 580
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1500
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Description

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5254 B, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 252 - 400 mm: 4,5 mm

Article numbers

Article number K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  46 20 A61
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.