text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELAY ADJUSTING PLIERS 185 MM


Přesné kleště pro uchopení elektroniky ESD Sortiment pro nejvyšší standard výkonu a výsledků. Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Pro uchopování, držení a ohýbání. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Přesně opracované kloubové plochy pro plynulý poh

Objednací číslo 9L443536
Izolace Ano
Hmotnost 62
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 62
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 1
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Type ESD Electronics Pliers

Popis

Přesné kleště pro uchopení elektroniky ESD Sortiment pro nejvyšší standard výkonu a výsledků. Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Pro uchopování, držení a ohýbání. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Přesně opracované kloubové plochy pro plynulý pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Dvojitá pružina s nízkým třením pro šetrné a rovnoměrné otevírání. Hladce broušené úchopové plochy, hrany pečlivě odjehlené. Nereflexní povrchová úprava. Nízká hmotnost. Ergonomicky tvarované, dvoubarevné dvousložkové rukojeti ESD, černá/šedá. kulaté, špičaté čelisti. - Délka čelistí (B): 23,7 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,2 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L443536
EAN 4003773061670
UBB 500513367127
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 34 32 130 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.