text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NASTAVOVÁNÍ 3231-135MM


Kleště pro nastavení relé pro uchopení součástek a vodičů nejmenších průměrů a pro ohýbání kontaktů a pružin relé. Leštěné úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. Ploché, široké čelisti s úhlem 40°. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 1,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 3,5 mm: 32,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm

Objednací číslo K1032.130.135
Izolace Ano
Celková délka (mm) 135
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 135
Délka (mm) 135
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 8203200000
Type Relay Adjusting Pliers

Popis

Kleště pro nastavení relé pro uchopení součástek a vodičů nejmenších průměrů a pro ohýbání kontaktů a pružin relé. Leštěné úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. Ploché, široké čelisti s úhlem 40°. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 1,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 3,5 mm: 32,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Výrobní číslo položky 32 31 135
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.