Přesné pinzety
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
Kleště a pinzety
Pinzety
Přesné pinzety
K1124.926.443
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
KNIP PRECIZNÍ PINZETA 926443-120MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
K1124.926.443
Tvar
Rovný
Poniklovaný
Ne
Délka
120
Pružinová pinzeta / chapadlo
Ano
Šířka hrotu (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Rovný
Poniklovaný
Ne
Délka
120
Pružinová pinzeta / chapadlo
Ano
Šířka hrotu (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. - Povrch: matný povrch- Povrchová úprava: rovná- Šířka hrotu (A): 1,2 mm- Šířka hrotu (B): 2,7 mm- Provedení hrotu pinzety: tupé- Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- ESD-testováno: ne- VDE-testováno: ne- Sektory: Vodivost:
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1124.926.443
EAN
4003773054917
UBB
500505987916
UNSPSC
27112105
Výrobní číslo položky
92 64 43