text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 92 3764-150


Univerzální pinzeta s izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických zařízeních: bezpečnost do 1000 V. Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu. Antimagnetická, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. K dispozici také jako sada (92 00 04). - Povrchová úprava: šikmá 30°- Šířka hrotů (A): 1 mm- Šířka hrotů (B): Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Průmyslová elektronika- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: izolované

Numéro d'article K1138.923.764
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ano
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ano
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 35
Komoditní kód 8203200000
Type Precision Tweezer

La description

Univerzální pinzeta s izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických zařízeních: bezpečnost do 1000 V. Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu. Antimagnetická, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. K dispozici také jako sada (92 00 04). - Povrchová úprava: šikmá 30°- Šířka hrotů (A): 1 mm- Šířka hrotů (B): Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Průmyslová elektronika- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: izolované

Numéros d'articles

Numéro d'article K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 37 64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.