text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 170 MM


Univerzální pinzeta ESD Pro bezpečnou manipulaci s elektronickými díly: kontrolovaně vyrovnává rozdíly elektrických potenciálů mezi jejich uživatelem a obrobky. Povlak z černé epoxidové pryskyřice s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 ohmy, testovaný na ESD. Pro elektroniku a přesné strojírenství. Antimagnetické, aby se zabránilo elektromagnetickému poš

Objednací číslo 2U926633
Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka 145
Šířka hrotu (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka 145
Šířka hrotu (mm) 3.5
Značka KNIPEX

Popis

Univerzální pinzeta ESD Pro bezpečnou manipulaci s elektronickými díly: kontrolovaně vyrovnává rozdíly elektrických potenciálů mezi jejich uživatelem a obrobky. Povlak z černé epoxidové pryskyřice s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 ohmy, testovaný na ESD. Pro elektroniku a přesné strojírenství. Antimagnetické, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, s úzkými nebo tupými špičkami. Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje extrémní houževnatost a velmi dobrou odolnost proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. K dispozici také jako sada (92 00 01 ESD). - Povrch: matný- Povrchová úprava: rovná- Šířka hrotu (A): 1,3 mm- Šířka hrotu (B): 2,7 mm- Provedení hrotu pinzety: tupé- Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno ESD: ano- Testováno VDE: ne- Sektory: elektronika- Magnetické: nemagnetizovatelné (80 %)- Chování: elektricky rozptylné.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U926633
EAN 4003773054979
UBB 500513366053
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 78 77 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.