text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS 125 MM


Titanové pinzety Vhodné zejména pro přesné úlohy, které vyžadují odolnost proti korozi, vysokou pevnost a nízkou hmotnost. Vysoce kvalitní slitina titanu nabízí vysokou teplotní odolnost a velmi dobrou odolnost proti korozi ve vzduchu, na moři a v různých průmyslových prostředích při pokojové teplotě. Pro čištění nebo chemické procesy, použití při vysok

Objednací číslo 1K976177
Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 120
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 120
Značka Knipex
Type Precision Tweezer

Popis

Titanové pinzety Vhodné zejména pro přesné úlohy, které vyžadují odolnost proti korozi, vysokou pevnost a nízkou hmotnost. Vysoce kvalitní slitina titanu nabízí vysokou teplotní odolnost a velmi dobrou odolnost proti korozi ve vzduchu, na moři a v různých průmyslových prostředích při pokojové teplotě. Pro čištění nebo chemické procesy, použití při vysokých teplotách a v biologii, lékařství nebo chirurgii. Stoprocentně antimagnetická. Antibakteriální. Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: vynikající- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Průmysl elektronika hodináři šperkaři laboratoře v biologických a lékařských aplikacích medicína biologie chirurgie čištění/chemické procesy- Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)- Chování: bez magnetu: Vodivost:

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K976177
EAN 4003773054726
UBB 500513364314
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 23 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.