text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Silná zátěž při nepřetržitém provozu, až 10krát delší životnost. Přesný, hladce pracující šroubový spoj. Kované. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kro

Objednací číslo 9Q386050
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Silná zátěž při nepřetržitém provozu, až 10krát delší životnost. Přesný, hladce pracující šroubový spoj. Kované. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadná montáž. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 41 A31
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.