text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Silná zátěž při nepřetržitém provozu, až 10krát delší životnost. Přesný, hladce pracující šroubový spoj. Kované. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kro

Objednací číslo 3I110309
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Silná zátěž při nepřetržitém provozu, až 10krát delší životnost. Přesný, hladce pracující šroubový spoj. Kované. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadná montáž. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 41 A21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.