text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojet

Objednací číslo 1G361445
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. s ochranou proti nadměrné expanzi (nastavitelná pomocí koncového dorazu). nastavení pomocí šestihranného šroubu. ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zabráněno nadměrné expanzi kroužků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 41 J21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.