text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. PINZETA DO 1000V 926763-145MM


Univerzální pinzeta S izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických zařízeních: bezpečnost do 1000 V. Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu. Antimagnetická, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích

Objednací číslo K1125.926.763
Izolace Ano
Tvar Rovný
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ano
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 40
Type Precision Tweezer

Popis

Univerzální pinzeta S izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických zařízeních: bezpečnost do 1000 V. Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu. Antimagnetická, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. K dispozici také jako sada (92 00 04). - Povrchová úprava: rovná- Šířka hrotů (A): 1,3 mm- Šířka hrotů (B): Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Průmyslová elektronika- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: izolované

Čísla materiálu

Objednací číslo K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 67 63
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.