text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KL. VNITŘ. 4811J 2 180MM


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Průměr hrotů (průměr): 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm.

Objednací číslo K1059.110.002
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
Komoditní kód 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Průměr hrotů (průměr): 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 11 J2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.