text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC.KL.VNĚJ. 90GR 4921A01 130MM


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 3 - 10 mm: 0,9 mm

Article number K1054.210.001
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Packed per 1

Specifications

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
HS kód 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Description

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 3 - 10 mm: 0,9 mm

Article numbers

Article number K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 21 A01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.