text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLOCHÉ KLEŠTĚ 2005-160MM


Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm

Objednací číslo K1020.500.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 160
Komoditní kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 20 05 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.