text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang totale lengte 160 mm hoofd gepolijst zwart gefosfateerd kunststof ma


Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm

Artikelnummer K1020.100.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
Goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.