text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLOCHÉ KLEŠTĚ 2001-140MM


Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 15,5 mm

Objednací číslo K1020.100.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 15,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 20 01 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.