text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCHES 262X50X17

Objednací číslo 6X710220
Délka (mm) 250
Šířka čelistí (mm) 52
Značka Knipex
Type Pliers Wrench

Specifikace

Délka (mm) 250
Šířka čelistí (mm) 52
Značka Knipex
Type Pliers Wrench

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokoveného kování bez poškození - práce přímo na chromu!. Rychlé nastavení pomocí tlačítka přímo na obrobku. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanovené maximální velikosti. Spolehlivé zachycení šroubu závěsu: žádné nechtěné posunutí. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. se stupnicí pro přednastavení šířky od obrobku. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B2): 8,0 mm- Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 14,0 mm: 8,0 mm- Nastavovací polohy: 19- Kapacita pro matice: Kapacita pro matice: 52 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X710220
EAN 4003773082385
UBB 500700730806
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 86 01 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.