Kleště na vodní čerpadla
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
5Z184176
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
KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5Z184176
Izolace
Ano
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čelistí (mm)
46
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čelistí (mm)
46
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Type
Pliers Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Praktická stupnice nastavení: Laserem vyřezaná (metrická a imperiální) stupnice umožňuje přednastavení na šířku napříč plochami. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Přítlak čelistí s nulovou vůlí zabraňuje poškození hran citlivých povrchů. Nedochází k nechtěnému posunu uchopovacích čelistí a prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanovené maximální velikosti. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 14,0 mm: 8,0 mm- Nastavovací polohy: 19- Kapacita pro matice: Kapacita pro matice: 52 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z184176
EAN
4003773082408
UBB
500700729261
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
86 06 250