text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Artikelnummer 6O822360
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Rozsah pásků AWG 1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Rozsah pásků AWG 1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Type Electrical Installation Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 6O822360
EAN 4003773075080
UBB 500513362821
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 13 82 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.