text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Objednací číslo 3Q700257
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Vyčnívající výřez Ano
Rozsah pásků AWG 1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Vyčnívající výřez Ano
Rozsah pásků AWG 1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Type VDE Electrical Installation Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q700257
EAN 4003773075110
UBB 500513363167
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 96 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.