Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější hrana na úchopových plochách pro práci na zapuštěných rozvodných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů. Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovací matrice pro koncovky vodičů 0,5 - 2,5 mm². Kabelové nůžky s (indukčně kalenými) přesnými břity pro měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhlé rozměry pro snadný přístup. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. u modelů s otevírací pružinou integrovanou v kloubu udržuje aktivovaná zajišťovací páka břity zavřené, zatímco ostatní funkce zůstávají aktivní. inteligentní aretační mechanismus umožňuje uchopení bez otevření kleští. Břity zůstávají zavřené a chráněné, a.. - Štípací kapacita měděný kabel, vícežilový: Ø 15 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 50 mm²- Kapacita odizolování jednotlivých vláken: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0