text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WRENCH 180MM


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný ne

Objednací číslo 5Z468135
Délka (mm) 180
Šířka čelistí (mm) 40
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 180
Šířka čelistí (mm) 40
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Type Pliers Wrench

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 12,0 mm: 5,0 mm- Nastavovací polohy: 15- Kapacita pro matice: Ø 112- Kapacita pro matice: 40 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z468135
EAN 4003773080121
UBB 500641769319
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 05 180 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.