text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINC GEB PRECISIE 92 3436-155MM


Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnat

Objednací číslo K1137.923.436
Tvar Zakřivený
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 155
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zakřivený
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 155
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Precision Tweezer

Popis

Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. - Povrch: matný- Povrchová úprava: úhel 25°- Šířka hrotu (A): 0,5 mm- Šířka hrotu (B): Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Hodináři Šperkaři- Magnetické: nemagnetizovatelné (80 %)- Chování: bez magnetů- Chování: bez magnetů: Vodivé:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 34 36
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.