text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PICK-UP TWEEZERS VDE 92 2761-130MM


Pinzette universali Con manici isolati per lavorare su impianti elettrici: sicurezza fino a 1000 V. Per unampia gamma di requisiti e applicazioni nellindustria elettronica. Antimagnetiche per evitare danni elettromagnetici. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione contro una varietà di ambienti atmosferici e molti materiali corrosivi. Disponibile anche come set (92 00 04). - Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,5 mm- Larghezza punte (B): 0,5 mm- Versione della punta della pinzetta: a punta- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica- Magnetico: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: isolato

Article number K1145.922.761
Izolace Ano
Tvar Rovný
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ano
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Tvar Rovný
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ano
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 30
Komoditní kód 8203200000
Type Precision Tweezer

Description

Pinzette universali Con manici isolati per lavorare su impianti elettrici: sicurezza fino a 1000 V. Per unampia gamma di requisiti e applicazioni nellindustria elettronica. Antimagnetiche per evitare danni elettromagnetici. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione contro una varietà di ambienti atmosferici e molti materiali corrosivi. Disponibile anche come set (92 00 04). - Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,5 mm- Larghezza punte (B): 0,5 mm- Versione della punta della pinzetta: a punta- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica- Magnetico: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: isolato

Article numbers

Article number K1145.922.761
EAN 4003773054757
UBB 500505990217
UNSPSC 27112105
Manufacturer article nr  92 27 61
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.