text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PŮLKULATÉ KL. S OSTŘÍM 2506-160MM


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopení a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schn

Objednací číslo K1025.600.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Type VDE Radio Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopení a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm: 9,0 mm- Šířka hrotů (W4): 16,5 mm- Testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 25 06 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.