text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PŮLKULATÉ KL. S OSTŘÍM 2502-160MM


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopování a stříhání, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drá

Objednací číslo K1025.200.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopování a stříhání, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,0 mm- Šířka hrotů (W4): 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1025.200.160
EAN 4003773023166
UBB 419100384330
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 25 02 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.