text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PŮLKULATÉ KL. S OSTŘÍM 2502-140MM


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopování a stříhání, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 8,0 mm- Šířka hrotů (W4): 15 mm (šířka (W3): 15 mm)

Objednací číslo K1025.200.140
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 140
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 8203200000
Type Radio Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. vhodné pro jemnější uchopování a stříhání, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 8,0 mm- Šířka hrotů (W4): 15 mm (šířka (W3): 15 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 25 02 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.