text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PÁKOVÉ KLEŠTĚ 4104-250MM


Kleště s rukojetí Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. štípací kapacita středně tvrdý drát Ø 3,0 mm. - Šířka upnutí kulatý: 40 mm- Šířka upnutí čtverec: 20 mm- Šířka upnutí šestihran: 30 mm

Objednací číslo K1041.400.250
Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 40
Značka Knipex
Váha kusu (g) 510
Komoditní kód 8204120000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 40
Značka Knipex
Váha kusu (g) 510
Komoditní kód 8204120000
Type Grip Pliers

Popis

Kleště s rukojetí Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. štípací kapacita středně tvrdý drát Ø 3,0 mm. - Šířka upnutí kulatý: 40 mm- Šířka upnutí čtverec: 20 mm- Šířka upnutí šestihran: 30 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 41 04 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.