Kleště pro odizolování
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
Kleště a pinzety
Odstraňovače izolace z drátů a demontážní nástroje
Kleště pro odizolování
K1011.290.140
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
KNIP ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1192-140MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
K1011.290.140
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
140
Průměr rozsahu pásu (mm)
5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²)
10 - 10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
140
Průměr rozsahu pásu (mm)
5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²)
10 - 10
Konstrukce rukojeti
Jiný
Kryt rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
90
Type
Electronics Wire Stripper
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Odizolovací kleště pro elektroniku Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné kabely o průměru od 0,1 do 0,8 mm s plastovou nebo pryžovou izolací. Snadné nastavení na požadovaný průměr plného nebo splétaného vodiče pomocí vroubkovaného šroubu a pojistné matice. S otevírací pružinou. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,1 - 0,8 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1011.290.140
EAN
4003773016908
UBB
240187293271
UNSPSC
27111510
Výrobní číslo položky
11 92 140