text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1107-160MM


Odizolovací kleště Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr splétaného vodiče pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8- testováno VDE: ano

Objednací číslo K1011.700.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Průměr rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Průměr rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Type Insulation Stripper

Popis

Odizolovací kleště Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr splétaného vodiče pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8- testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 11 07 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.