text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1101-160MM


Odizolovač izolace Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr plného nebo splétaného vodiče pomocí vroubkovaného šroubu a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Objednací číslo K1011.100.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Průměr rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Průměr rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Samonastavovací Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Insulation Stripper

Popis

Odizolovač izolace Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr plného nebo splétaného vodiče pomocí vroubkovaného šroubu a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 11 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.