text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Kombinované jehlové kleště snadné stříhání díky kloubu s vysokou pákou. praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciálním vypouklým tvarem na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. Spolehlivé a rozmanité kombinované kleště při práci venku. S břity pro měkké, středně tvrdé a tvrdé dráty. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. Dlouhá životnost a stabilní hroty. Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje uchopení a vytažení malých dílů, jako jsou hřebíky, čepy a šrouby. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity tvrdý drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 2,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 8,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Objednací číslo 2V196573
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 154
Délka (mm) 145
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 154
Délka (mm) 145
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Type VDE Combination Pliers

Popis

Kombinované jehlové kleště snadné stříhání díky kloubu s vysokou pákou. praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciálním vypouklým tvarem na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. Spolehlivé a rozmanité kombinované kleště při práci venku. S břity pro měkké, středně tvrdé a tvrdé dráty. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. Dlouhá životnost a stabilní hroty. Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje uchopení a vytažení malých dílů, jako jsou hřebíky, čepy a šrouby. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity tvrdý drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 2,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 8,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 08 26 145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.