text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Kombinované kleště s jehlou a nosem Pro všechny běžné montážní a opravárenské práce... praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciálním vypouklým obrysem na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. vyfrézovaná drážka v úchopové ploše umožňuje

Objednací číslo 0A204476
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 148
Délka (mm) 145
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 148
Délka (mm) 145
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Značka Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště s jehlou a nosem Pro všechny běžné montážní a opravárenské práce... praktické použití při práci ve stísněných prostorech díky štíhlému provedení hlavy a špičatým čelistem (proti protáčení). úchopové plochy se speciálním vypouklým obrysem na jedné straně pro bezpečné uchopení plochých dílů. vyfrézovaná drážka v úchopové ploše umožňuje uchopení a vytažení malých dílů, jako jsou hřebíky, kolíky a šrouby. Spolehlivé a rozmanité kombinované kleště při práci venku. Snadné stříhání díky kloubu s vysokou pákou. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. Dlouhá životnost a stabilní hroty. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity: středně tvrdý drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 8,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A204476
EAN 4003773078975
UBB 500641738546
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 08 25 145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.