text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NALISOVACÍ KLEŠTĚ 9721C-215MM


Krimpovací kleště Pro stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování neizolovaných krimpovacích svorek podle DIN 46234. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití: neizolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v milimetrec

Objednací číslo K1172.123.215
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 230
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 230
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště Pro stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování neizolovaných krimpovacích svorek podle DIN 46234. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití: neizolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 21 215 C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.