text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP NŮŽKY NA PLECH 9055-280MM

Na objednávku

Nůžky na plech K řezání železných, měděných nebo hliníkových plechů do max. 1,2 mm, plastů do max. 2,0 mm. Materiály jsou řezány bez deformace. Čisté řezné hrany - není třeba provádět žádné ořezávací činnosti. S lamačem třísek. Snadná manipulace. Šířka řezu: 2,7 mm.

Objednací číslo K1105.550.280
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 280
Délka řezu (mm) 2.7
Max. tloušťka materiálu (mm) 2
Kryt rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 280
Délka řezu (mm) 2.7
Max. tloušťka materiálu (mm) 2
Kryt rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 605
HS kód 8203200000
Type Nibbler

Popis

Nůžky na plech K řezání železných, měděných nebo hliníkových plechů do max. 1,2 mm, plastů do max. 2,0 mm. Materiály jsou řezány bez deformace. Čisté řezné hrany - není třeba provádět žádné ořezávací činnosti. S lamačem třísek. Snadná manipulace. Šířka řezu: 2,7 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Výrobní číslo položky 90 55 280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.