text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NŮŽKY NA DRÁTĚNÁ LANA 9561-190MM


Nůžky na lana Se dvěma lisovacími kleštěmi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měděný kabel, víceži

Objednací číslo K1166.160.190
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Max. průřez kabelu (mm²) 7
Celková délka (mm) 190
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Max. průřez kabelu (mm²) 7
Celková délka (mm) 190
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Wire Rope Cutter

Popis

Nůžky na lana Se dvěma lisovacími kleštěmi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového (průměr): 10 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 4 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 61 190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.