text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NŮŽ NA STAH. OPLÁŠ. 1000V 03 155MM


Odizolovací nůž Ergonomicky tvarovaná rukojeť s pohodlnou protiskluzovou ochranou. Obzvláště jistý úchop díky protiskluzovým měkkým součástem. Vybrání pro palec a háček na prst na konci rukojeti zajišťují dobrý přenos síly při tahu za čepel. Průhledná ochranná krytka. pevná čepel s pevným hákem. vhodná pro kulaté kabely. čepel: speciální nástrojová ocel

Objednací číslo K1353.001.770
Délka čepele (mm) 28
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar čepele Tvar háčku
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 28
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar čepele Tvar háčku
S ochranným krytem Ano
Materiál lopatka Jiný
Značka Knipex
Type Stripping Knife

Popis

Odizolovací nůž Ergonomicky tvarovaná rukojeť s pohodlnou protiskluzovou ochranou. Obzvláště jistý úchop díky protiskluzovým měkkým součástem. Vybrání pro palec a háček na prst na konci rukojeti zajišťují dobrý přenos síly při tahu za čepel. Průhledná ochranná krytka. pevná čepel s pevným hákem. vhodná pro kulaté kabely. čepel: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji. - Délka čepele: 28 mm- poloměr: 7 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 98 53 03
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.