text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MONTAGETANG 45 4521-200MM


Speciální kleště na pojistné kroužky K montáži pojistných kroužků a pojistných kroužků bez úchopových otvorů. Pro upevňovací zařízení hřídele. S přítlačnou pružinou. úhlové čelisti se středicím otvorem. pro pojistné kroužky větší než Ø 12,0 mm, např. pro kardanové hřídele v motorovém vozidle. minimální mezera mezi kroužky 2,2 mm.

Objednací číslo K1045.120.200
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 200
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 200
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 198
Type Special Retaining Ring Pliers

Popis

Speciální kleště na pojistné kroužky K montáži pojistných kroužků a pojistných kroužků bez úchopových otvorů. Pro upevňovací zařízení hřídele. S přítlačnou pružinou. úhlové čelisti se středicím otvorem. pro pojistné kroužky větší než Ø 12,0 mm, např. pro kardanové hřídele v motorovém vozidle. minimální mezera mezi kroužky 2,2 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1045.120.200
EAN 4003773031208
UBB 419100502485
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 45 21 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.