text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ 2801-200MM


Jehlové kleště s dlouhým dosahem vhodné zejména pro uchopovací a montážní práce s vyšší předpínací silou. Ideální pro práci ve stísněných prostorech, např. v úzkých a hlubokých rozvodných skříních. Vroubkované úchopové plochy. ploché, široké čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 10,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 4,0 mm: Délka čelistí (

Objednací číslo K1028.100.200
Izolace Ano
Celková délka (mm) 200
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 33
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 200
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 33
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
Type Nose Pliers

Popis

Jehlové kleště s dlouhým dosahem vhodné zejména pro uchopovací a montážní práce s vyšší předpínací silou. Ideální pro práci ve stísněných prostorech, např. v úzkých a hlubokých rozvodných skříních. Vroubkované úchopové plochy. ploché, široké čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 10,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 4,0 mm: Délka čelistí (L3): 10,5 mm- Délka čelistí (T2): 10,5 mm: 33,0 mm- Šířka čelisti (W3): 13,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 28 01 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.