text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Krimpovací kleště
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Krimpovací kleště
Krimpovací kleště
K1177.170.180
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
KNIP KL. NA KAB. KONC. UNI 9771-180MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1177.170.180
Vhodné pro
Kabelová oka a konektory
Délka (mm)
180
Tvar stlačení
Jiný
Průřez (mm²)
0.25 - 16
Rozsah AWG
23 - 5
Počet dodávaných destiček
9
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro
Kabelová oka a konektory
Délka (mm)
180
Tvar stlačení
Jiný
Průřez (mm²)
0.25 - 16
Rozsah AWG
23 - 5
Počet dodávaných destiček
9
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
260
HS kód
8203200000
Type
Crimping Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1177.170.180
EAN
4003773040668
UBB
419105070157
UNSPSC
27112147
Výrobní číslo položky
97 71 180