text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7407-250MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy vodičů včetně klavírního drátu. 250 mm dlouhý diagonální řezák je vhodný pro měděné vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- testováno podle VDE: ano

Artículo No. K1074.700.250
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 460
Goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Descripción

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy vodičů včetně klavírního drátu. 250 mm dlouhý diagonální řezák je vhodný pro měděné vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- testováno podle VDE: ano

Números de artículo

Artículo No. K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 07 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.