text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0305-200MM


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 13,0 mm- Řezná kapacita měděného

Objednací číslo K1003.500.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 310
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 13,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.500.200
EAN 4003773041146
UBB 419102031939
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 05 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.