text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0305-140MM


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): 10,0 mm²

Objednací číslo K1003.500.140
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): 10,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 05 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.