text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0301-160MM


Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 3,1 mm: Řezná kapacita měděného kabelu,

Objednací číslo K1003.100.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 3,1 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 10,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.