text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0301-140MM


Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé dráty. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 2,8 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, v

Objednací číslo K1003.100.140
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 1.8 - 1.8
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kleště Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S břity pro měkké a tvrdé dráty. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro tvrdý drát (průměr): Ø 2,8 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 9,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 10,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 01 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.