text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠT.BŘT26 2617-200MMSTRAIGHT


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, kuželové čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita st

Objednací číslo K1026.710.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 215
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, kuželové čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 26 17 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.