text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠT.BŘT26 2616-200MM STRAIGHT


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. pružné přesné hroty odolné proti deformaci. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita střed

Objednací číslo K1026.610.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. pružné přesné hroty odolné proti deformaci. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1026.610.200
EAN 4003773022831
UBB 203100022805
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 26 16 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.