text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠT.BŘT26 2615-200MMSTRAIGHT


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm

Objednací číslo K1026.510.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
Komoditní kód 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. rovné čelisti. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 26 15 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.